2,643件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径W3/16 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-102A
1個
320 税込352
当日出荷

1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじ径W3/16 長さ(mm)10 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-101A
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径W3/16 長さ(mm)16 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-103A
1個
385 税込424
翌日出荷

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


1個ほか
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-104A 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径W3/16 頭部形状皿頭
1個
430 税込473
翌日出荷

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


適合ボールタップ:6602、6609-13、9643、9644、9646、9649、964-003、964-304 材質PE 球径(Φmm)125×95 最高使用温度(℃)50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ品番EA472AC-1 材質ポリエチレン ねじ径W3/16” 球径(Φmm)125×95 最高使用温度(℃)50
1個
550 税込605
翌日出荷

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

全ネジマーカー W3/8 AWJ 動画あり
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)1.2 呼び3/8 外寸(mm)【H2】40 内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38 厚さt(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌々日出荷

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質ねじ部SUS410、その他はSUS304 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

材質/仕上鉄/クロメート 種類P=3(SW、W付) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1アプセット組込み 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

長さ(mm)12 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)30 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
12,587 税込13,846
翌々日出荷

長さ(mm)25 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌々日出荷

長さ(mm)25 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
13,772 税込15,149
翌々日出荷

長さ(mm)15 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
20,983 税込23,081
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W32 16本入
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9620 材質スチール・ユニクロ 寸法L(mm)32 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1パック(16本)
129 税込142
当日出荷

長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法e(mm)10.9 寸法s(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
667 税込734
翌々日出荷


1個
140 税込154
翌日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法a(mm)6.9 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びdM6 平座金(D1×T)16×1.0
1個
10,903 税込11,993
翌々日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)4 呼び径dM6 寸法dk(mm)10 平座金(D1×T)14×1.0
1個
6,425 税込7,068
翌々日出荷